カーメイト
カーメイトの 自動車用電球・バルブ
カーメイトの HIDバルブ
カーメイトの D2(HID)
パワープラス純正交換用HID
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66438000
品番
GH944
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
純正交換用HID。全光束3400lm。4400K。車検対応。日本製。
用途
車のライト
幅(mm)
105
高さ(mm)
132
奥行(mm)
56
規格
D4R/D4S
色温度(K)
4400
入数
2
注意
※D4R/S共通