M-A750FB スマート振動センサー EPSON 66438009 M-A750FB スマート振動センサー EPSON 66438009 M-A750FB スマート振動センサー EPSON 66438009 M-A750FB スマート振動センサー EPSON 66438009

スマート振動センサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66438009 品番M-A750FB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

エプソン独自の微細加工技術を用いた水晶加速度センサー素子を内蔵。
誰でも、手軽に微小な振動を計測できる振動計です。
手のひらサイズで、簡単にどこでも、これひとつで3軸方向の振動計測が可能です。
業者に依頼せず、現場担当者自身で振動計測が可能になります。

付属品USBレシーバー(Bluetooth 接続用)、USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド 質量(g)約100 電源USB給電 DC 5V 1A(M-A750FBは消費電流が小さいため、一部のモバイルバッテリーでは給電が途中で停止することがあります。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×46×36 保存温度(℃)-10〜60 測定モード加速度計測/傾き計測/振動レベル(VC)判定 保証期間製品納入日から起算して1年間 ※製品保証期間内に、通常の取り扱い・使用において故障が発生した場合、無償で製品交換にて対応させて頂きます。なお、製品保証期間を超えるものの修理は行っておりません。 取付け方法両面テープ 記録時間本体/1,000sps(TAP:512tap/FC:460Hz)の場合 2時間 インターフェイス無線通信(Bluetooth(R) Low Energy) / 有線通信(USBケーブル接続) 無線Bluetooth(R) Low Energy(BLE) 5.0 動作温度範囲(℃)0〜40

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする