ステンレスツールフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66438070 品番DT-THB-811S
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着!
60mmベルト対応
フックのゲート開口幅25mm
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
軽量&高強度!
強化リブを入れることにより30%破断強度UP
6箇所溶接により破損防止
カラビナが直接掛けられるホルダー付き
モンキー・レンチなどの吊り下げに

材質本体:ステンレス / ゲート部分:ステンレス シルバー 質量(g)142 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43×70
関連資料:(1.49MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする