※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量1セット
注文コード66438411
品番HR-KT-2-12-3
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
洋服、バック等を整理するのに最適なハンガーラックです。
前後、好きな場所にハンガーパイプを取付ける事が出来ます。
ワンボルトタイプで組立簡単、しかも耐荷重150kgと丈夫で使いやすいスチールラックです。
スチールラックの中で、とても売れているシリーズです。
「所ジョージの世田谷ベース」の雑誌や「マスカレードナイト」の映画にも使用された商品です。
床から最下段までの間の高さは 70mmです。