※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR-KT-4-12-3 ハンガーラック HRKT キタジマ 66438465 HR-KT-4-12-3 ハンガーラック HRKT キタジマ 66438465 HR-KT-4-12-3 ハンガーラック HRKT キタジマ 66438465 HR-KT-4-12-3 ハンガーラック HRKT キタジマ 66438465 HR-KT-4-12-3 ハンガーラック HRKT キタジマ 66438465

ハンガーラック HRKT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66438465 品番HR-KT-4-12-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

洋服、バック等を整理するのに最適なハンガーラックです。
前後、好きな場所にハンガーパイプを取付ける事が出来ます。
ワンボルトタイプで組立簡単、しかも耐荷重150kgと丈夫で使いやすいスチールラックです。
スチールラックの中で、とても売れているシリーズです。
「所ジョージの世田谷ベース」の雑誌や「マスカレードナイト」の映画にも使用された商品です。
床から最下段までの間の高さは 70mmです。

ホワイトグレー 耐荷重(kg/段)(天板除く)150 高さ(cm)120 棚段数(段)(天地含)3 グリーン購入法適合 奥行き(cm)45 間口(cm)180
取扱説明書:(1.23MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする