バックシーリングテープNo.521

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(12パック×20巻) 注文コード 66438621 品番 521R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

貼面同士が付き、野菜、食品、ハム、ソーセージ等の結束用テープです。
カラーバリーエーションがあり選べます。
水に濡れても剥がれにくいテープです。

用途食品(青果、生麺類など)のバッグシール包装用など。製品の小分け袋詰めのハ?ック?シール包装用なと?。 適合引張強さ(N/10mm):46.7 幅(mm)9 厚さ(mm)0.047 長さ(m)35 基材PET 粘着剤ゴム系 伸び(%)87 粘着力(N/10mm)3.46 RoHS指令(10物質対応)対応 自着力(N/10mm)6.28
注意
※この製品は小分け袋口止め専用バックシーリングテープです。用途以外には使用しないでください。
※別売のニチバンバックシーラーで使用できます。
※家具、壁、ガラス、車のボディなどに直接貼らないでください。
※人体に直接貼らないでください。
※電機絶縁用には使用しないでください。
※貼り付け面のほこり、油分、水分などを良くふき取ってください。
※この製品は直接日光の当たらない風通しの良いところに保管してください。
※高温、多湿の所に長い期間置くと、使えないくなる場合があるのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする