ニチバン
ニチバンの バッグシーラーテープ・野菜テープ
ニチバンの バッグシーリングテープ
バックシーリングテープNo.521
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12パック×20巻)
注文コード
66438639
品番
521G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
貼面同士が付き、野菜、食品、ハム、ソーセージ等の結束用テープです。
カラーバリーエーションがあり選べます。
水に濡れても剥がれにくいテープです。
用途
食品(青果、生麺類など)のバッグシール包装用など。製品の小分け袋詰めのハ?ック?シール包装用なと?。
適合
引張強さ(N/10mm):46.7
幅(mm)
9
厚さ(mm)
0.047
色
緑
長さ(m)
35
基材
PET
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
87
粘着力(N/10mm)
3.46
RoHS指令(10物質対応)
対応
自着力(N/10mm)
6.28
注意
※この製品は小分け袋口止め専用バックシーリングテープです。用途以外には使用しないでください。
※別売のニチバンバックシーラーで使用できます。
※家具、壁、ガラス、車のボディなどに直接貼らないでください。
※人体に直接貼らないでください。
※電機絶縁用には使用しないでください。
※貼り付け面のほこり、油分、水分などを良くふき取ってください。
※この製品は直接日光の当たらない風通しの良いところに保管してください。
※高温、多湿の所に長い期間置くと、使えないくなる場合があるのでご注意ください。