電気チェーンブロック キトーセレクト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66438666 品番 ED10ST 揚程15m
参考基準価格(税別)¥196,170 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ
ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能
メカニカルブレーキ付
強力ロードチェーンを使用
軽量タイプで持ち運びに最適
過巻防止装置付
上限リミットスイッチ付
高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。
低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。

寸法(mm)a:409、b:187、e:222、f:205、h:125、i:80、g:25、k:340、m:92 質量(kg)12 揚程(m)15 定格電流(A)6 定格荷重(kg)100 昇降速度(m/s)最高速:0.25、最低速:0.05 反復定格負荷時間率60%ED/最大始動頻度360回/時 ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4×1 時間定格(min)50 モータ出力(W)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする