曜日別特売
GEG 40 ES 球面軸受 40mm内径 SKF(日本エスケイエフ) 66438814

球面軸受 40mm内径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66438814品番GEG 40 ES
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造

仕様●内径:40mm●外径:62mm●コード番号:217-6759アズワン品番65-7909-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする