サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
19
材種
4335
チップブレーカー
HM(中荒〜荒旋削)
注文コード
66438996
品番
SNMG 19 06 24-HM 4335
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材種・チップブレーカー
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
正方形90°R2.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状
S(正方形90°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
19
チップ厚さ(mm)
6.35
ノーズ(mm)
24
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
HM(中荒〜荒旋削)
材種
4335
用途
中切削
被削材
P
切刃長さ(mm)
19
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
コーナーR(mm)
2.38125
母材
超硬
内接円径(mm)
19.05
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)