旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)16.65 材種4335 チップブレーカーHR(鋼重荒加工) 注文コード66439136 品番SNMM 19 06 24-HR 4335
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は切刃長さ・材種・チップブレーカーなど20種類から選べます 他の種類を見る

正方形90°R2.4 推奨材種P(鋼)

チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号M チップサイズ19 チップ厚さ(mm)6.35 ノーズ(mm)24 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーHR(鋼重荒加工) 材種4335 用途 被削材P 切刃長さ(mm)16.65 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN コーナーR(mm)2.38125 母材超硬 内接円径(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする