旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 66439459 品番 TNMG 11 03 04-QM 4335
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)

チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ11 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)04 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーQM(中旋削) 材種4335 用途中切削 被削材P 切刃長さ(mm)10.0205 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする