曜日別特売
BQL016-5 ベルトスリング BQL形(リミットサイン付) KITO(キトー) 66439488

ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本スリング長さL(m)5スリング幅(mm)25注文コード66439488品番BQL016-5
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。
ベルト部分が四重構造となります。

淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付最大使用荷重(t)1.6スリング長さL(m)5スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250
注意
※繊維を使用していますので寸法に多少の誤差があることをご承知おきください。
※スリングは荷のつり方・つり角度により使用荷重が変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする