旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 66439739 品番 TNMG 16 03 04-QM 235
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ16 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)04 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーQM(中旋削) 材種235 勝手なし 用途中切削 被削材PM 切刃長さ(mm)15.5198 コーティングTICN+TIN コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする