omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ A30NZ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
丸(フルガード形)
ボタン色
黄
注文コード
66440167
品番
A30NZ-MGA-NYA
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・ボタン形状・ボタン色
が
144
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
丸(フルガード形)
ボタン色
黄
品名
操作部
保護構造
IP66