omron(オムロン)
押ボタンスイッチ A30NZ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
キノコ
ボタン色
緑
注文コード
66440675
品番
A30NZ-MMM-NGA
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・ボタン形状・ボタン色
が
144
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
キノコ
ボタン色
緑
品名
操作部
保護構造
IP66