ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 銀 スズめっき銅 1巻 10m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード66440887 品番912-26233 HEGTB530
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

VG 96936-10 / タイプA
HellermannTyton編組スリーブHEGTBシリーズ
Hellerman HEGTBシリーズの編組スリーブは、機械的保護及び電気的遮蔽に使用されます。
編組スリーブ 取り外しが簡単 車載化学物質の雰囲気で優れた耐性を示す 保護及び電気シールド向けに設計<br

仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:3mm●色:銀●材質:スズめっき銅●編み:あり●最大ケーブル径:5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:HEGTB530●コード番号:837-2423 アズワン品番65-7460-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする