曜日別特売
A9XPC604 バスバーコネクタ グレー Acti 9 iC60 1袋 4個入 シュナイダーエレクトリック 66441210

バスバーコネクタ グレー Acti 9 iC60 1袋 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(4個)注文コード66441210品番A9XPC604
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Schneider Electric 配電Schneider Electric 配電ユニットは、単一モジュールユニットです。グレー色で、1P+N コームバスバー用のコネクタ 4 セットがあります。特長と利点締付けトルクは 4Nm です用途 住居 小規模企業向け

仕様●範囲:Acti 9●シリーズ:iC60●併用可能製品:Acti 9 iDPN, Acti 9 iDPN Vigi●コード番号:175-3657アズワン品番65-8057-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする