セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66441228 品番3SK2122-1AA10
参考基準価格(税別)¥232,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

Siemens Sirius 3SK2 セーフティリレーベーシック
Siemens の Sirius 3SK2 ベースユニットシリーズの安全リレーは、複数の安全機能を伴う要求の厳しい安全用途に適しています。
3SK2 基本ユニットは、複数の独立した安全機能を備え、要求の厳しい安全用途に対応できる

仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:4●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:3SK2●幅:124.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:183-7200 アズワン品番65-8084-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする