曜日別特売
MRC092 マジックテープ付保護コーナー KITO(キトー) 66441491

マジックテープ付保護コーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)1注文コード66441491品番MRC092
参考基準価格(税別)¥13,350販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ベルトに巻いてマジックテープで止めるだけで使える、取付・交換が簡単な保護コーナーです。
ベルトの両端にカナグのあるカナグ付スリングでも使用できます。
各スリング幅サイズに対応します。

長さ(m)1適合幅(mm)【BSH・BSL・BCL・BRL】75/【RE】47・52内幅(mm)92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする