LED一体型ベース照明Nu逆富士形 230mm幅 昼白色 MVB4103シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66441578 品番MVB4103/20N5-N8
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。

仕様●明るさ(lm):2000●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1250●高さ(mm):62●電源(V):AC100〜242V●消費電力(W):13.0●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100〜242●消費効率(lm/W):153.8●光源色:昼光色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6915 アズワン品番67-2234-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする