照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ 接点構成1c 照光色上段:青、下段:青 注文コード66441673 品番A3KJ-90A2-24EAA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は動作方式・接点構成・照光色など213種類から選べます 他の種類を見る
種類照光押ボタンスイッチ タイプ有色発光タイプ 照光色上段:青、下段:青 接点構成1c 動作方式モメンタリ ストローク(mm)- 質量(g)約10 保護構造IP00 スイッチ一般負荷用 照光方式照光 (LED) 定格電圧(V)DC24(LED) 端子の種類タブ端子 (#110) 端子種別タブ端子 (#110) 使用電圧(V)DC24±5%(LED) 保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜50(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 安全規格UL(File No. E41515)/CSA(File No. LR45258)/CCC(GB/T14048.5) 機械的耐久性200万回以上 電気的耐久性10万回以上(定格負荷) 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 接触形式双投形(c接点) 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大3.92 操作部形状長方形 戻りの力(N)RF:最小0.49 動作までの動きPT最大2.5mm 耐電圧(V/min)同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000 50/60Hz/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz 動作機能モーメンタリ 自己復帰形 分割方式横軸2分割 衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)最大500 許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20 使用周囲湿度(%RH)35〜85 振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 全体の動きT.T(参考)(mm)約3 胴体形状角胴形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39015977
2021-06-07
用途:
設備メンテナンス用

他社通販より納期が短いため、モノタロウで購入。故障品の入れ替えであり、使い勝手は問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする