シマノ EX3(SH-EX300) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 66441807 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

街乗りや通勤に活躍する、スポーティなシティツーリングシューズ。
毎日のサイクリングを快適かつスタイリッシュにする、通気性に優れたメッシュアッパーを備え、幅広い用途に使えるサイクリングシューズ。
リサイクル素材をミッドソールに20%(重量比)使用し、よりサスティナブルへ。
レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行を実現。
前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。
ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上。
自然で快適なフィット感のウイメンズ専用ラスト。
軽さと歩きやすさを実現する、EVAとラバーをブレンドしたシティツーリング用アウトソールパターン。
ソール剛性:4
平均重量:340g(SIZE40)
ラスト:VOLUME TOUR WOMEN'S

サイズ39.0(ESHEX300MGL01S39000)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする