種類照光押ボタンスイッチ
タイプ有色発光タイプ
照光色上段:緑、下段:緑
接点構成1c
動作方式オルタネイト
ストローク(mm)ロックストロークLTA:最小0.5
質量(g)約10
保護構造IP00
スイッチ一般負荷用
照光方式照光 (LED)
定格電圧(V)DC24(LED)
端子の種類タブ端子 (#110)
端子種別タブ端子 (#110)
使用電圧(V)DC24±5%(LED)
保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜50(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
安全規格UL(File No. E41515)/CSA(File No. LR45258)/CCC(GB/T14048.5)
機械的耐久性20万回以上(セット、リセットで1回)
電気的耐久性10万回以上(定格負荷)
感電保護クラスClass U
PTI(トラッキング特性)175
接触形式双投形(c接点)
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大4.9
操作部形状長方形
戻りの力(N)RF:最小0.249
動作までの動きPT最大2.5mm
耐電圧(V/min)同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000 50/60Hz/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz
動作機能オルタネイト 自己保持形
分割方式横軸2分割
衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)最大500
許容操作頻度(回/min)機械的:最大60(セット、リセットで1回)、電気的:最大20
使用周囲湿度(%RH)35〜85
振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
全体の動きT.T(参考)(mm)約3
胴体形状角胴形