TNMX 16 04 08-WM 4425 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 66442067

TNMX 16 04 08-WM 4425 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 66442067
TNMX 16 04 08-WM 4425 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 66442067

旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)TNMX 16 04 08-WM 4425

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は材種・チップブレーカー・トラスコ品番など93種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材種
4425
チップブレーカー
WM(中荒加工)
注文コード
66442067
品番
TNMX 16 04 08-WM 4425
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)

用途
中切削
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
X
チップサイズ
16
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ(mm)
08
チップブレーカー
WM(中荒加工)
材種
4425
勝手
なし
被削材
PK
切刃長さ(mm)
14.5418
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
適合被削材種
P(鋼)
チップ形状
T(三角形60°)
内接円径(mm)
9.525

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする