- シマノ EX5(SH-EX500) オリーブ ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66442087

- シマノ EX5(SH-EX500) オリーブ ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66442087
- シマノ EX5(SH-EX500) オリーブ ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66442087
- シマノ EX5(SH-EX500) オリーブ ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66442087
- シマノ EX5(SH-EX500) オリーブ ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66442087

シマノ EX5(SH-EX500) オリーブ ノーマルタイプ SPDシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ47
内容量1足注文コード66442087品番-
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スポーティなスタイリングとテクニカルな機能を備えた、万能ツーリングシューズ。
ライディング中でも歩行時でも、タフなアドベンチャーのために最適化された高いグリップ力を備えるULTREAD EXラバーアウトソールとトレッドパターン。
インステップストラップ付きの安全なスピードレーシングシステムで、素早く簡単にフィット感の調節が可能。
レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行を実現。
リサイクル素材をメッシュアッパーとミッドソールに25%(重量比)使用し、よりサスティナブルに。
軽量でスポーティなメッシュパネルのアッパーがしっかりと足にフィットし、通気性も抜群。
前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。
ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上。
ソール剛性:5
平均重量:359g(SIZE42)
ラスト:ボリュームツアー
クロージャー:ストラップ 1本、スピードレーシング
アッパー素材:メッシュ+合成皮革
アウトソール素材:ULTREADラバー
標準インソール:フラットインソール

サイズ47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする