シマノ SH-XC302 ブラック SPDシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 66442148 品番 -
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

オフロードライドをレベルアップさせてくれる、ラフな地形にも屈しないXCシューズ
フィット感にこだわったレーシングパターンとBOAフィットシステムで、前足部にバランスのいい快適さを実現。
ミッドソールとアッパーをシームレスに一体化することで、しっかりフィットして安定感もアップ。
メッシュアッパーとミッドソールには、重量比で26%の再生素材を使用。
XCレーシングラバーアウトソールが、ペダリングと歩行の安定性やグリップをサポート。
軽量なグラスファイバーコンポジットナイロンソールで、パワーの伝わり方もよりスムーズに。
スタックハイトが低めのミッドソールが足元を安定させ、効率的に力を伝えてくれる。
サラウンドラップ構造のアッパーがオーバーラップを減らし、まるでグローブのようなフィット感に。
合成皮革にパーフォレーションを施したアッパーで、優れたフィット感と通気性を確保。
クリートタイプ:SPD
ラストタイプ:シマノ ダイナラスト
剛性指数:5
最適なペダル:PD-M540, PD-M520
クロージャー:BOAフィットシステムL6ダイヤル
アッパー素材:合成皮革
アウトソール素材:ゴム
ミッドソール素材:グラスファイバーで補強されたナイロン
標準インソール:カップインソール
重量:308g(サイズ43)

サイズ39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする