曜日別特売
- シマノ S-PHYRE(SH-RX910) ホワイト スタンダード SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66442261

- シマノ S-PHYRE(SH-RX910) ホワイト スタンダード SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66442261
- シマノ S-PHYRE(SH-RX910) ホワイト スタンダード SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66442261
- シマノ S-PHYRE(SH-RX910) ホワイト スタンダード SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66442261
- シマノ S-PHYRE(SH-RX910) ホワイト スタンダード SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66442261

シマノ S-PHYRE(SH-RX910) ホワイト スタンダード SPDシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ41
内容量1足注文コード66442261品番-
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

圧倒的スピードとパフォーマンスをもたらす、S-PHYREグラベルレーシングシューズ「RX910」
グラベルレーシングシューズのフラッグシップモデルとしてシマノが誇るRX910は、快適性や耐久性、パフォーマンスを犠牲にすることなく軽量化を実現するため、最先端のテクノロジーを駆使して設計されています。
革新的なポントゥーンシステムを採用することでペダルとシューズの固定を強化して、安定性を見直しています。
軽量なカーボンコンポジットミッドソールはS-PHYREロードレーシングシューズに引けを取らないプロレベルの剛性を提供し、最適なパワー伝達能力によってプロレベルのパフォーマンスを引き出します。
革新的なポントゥーン付きクリートシステムが、高速で激しいSPDでのペダリングをサポート。
シームレスに一体化されたミッドソールとアッパーが、優れたフィット感と安定性を実現。
安定したペダリングと歩行を実現する、耐久性の高いグラベルレース用TPUアウトソール。
足のねじれを防止するアンチツイストスタビライザー構造を備えたヒールカップが、最適なフットポジションを維持。
S-PHYREロードシューズと同じ剛性指数を持つ、カーボンコンポジットミッドソール。
2つのロープロファイルのBOA フィットシステム Li2ダイヤルによって、素早く正確な微調整が可能。
スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最適化。
ファンクションスペシフィックゾーンを備えたサラウンドラップアッパーが、フィット感とパフォーマンスを強化。
クリートタイプ:SPD (Pontoon)
ラストタイプ:シマノ ダイナラスト
剛性指数:12
最適なペダル:PD-M9200
クロージャー:BOAフィットシステムLi2デュアルダイヤル
アッパー素材:マイクロファイバー合成皮革
アウトソール素材:TPU
重量:--g

サイズ41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする