用途通勤通学、お買物等
仕様前照灯:自動感知式フロントライト IPX5防水 1200lm
ブレーキ制動装置:前後油圧ディスクブレーキ
寸法(mm)(フロントバスケット(シルバー))上部: 約長さ375 × 幅280/底部: 約長さ288 × 幅193/高さ: 約137
質量(kg)約24.0(フロントバスケット含まず)
色ラテカラー(バスケットSV付)
タイプ荷台:スチール製リアキャリア、駆動:カーボンベルトドライブ
フレーム軽量アルミフレーム
変速機BAFANG自動2段変速ギア
バッテリーリチウムイオンバッテリー37V/10Ah (370Wh)
スタンドサイドスタンド
タイヤサイズ26×1.95HE
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約D1790×W700×H1075-1190
距離最大航続:100km(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません)