衝撃吸収サドルカバー(ゲルパッド入り) LF0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66442446 品番 MLF037
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

低反発×衝撃吸収ゲルで快適ライド 長距離でもお尻が痛くなりにくい高機能サドルカバー。

用途低反発クッションと衝撃吸収ゲルを組み合わせた、やわらかく快適な座り心地のサドルカバー。圧力を分散して骨盤への負担を軽減し、ロングライドでも快適な乗り心地をサポートします。中空デザイン対応で通気性も抜群、滑り止め加工によりズレを防止。ベルクロ式で簡単装着&高い固定力を実現しました。背面にはテールライトを取り付けできるシリコンタグ付き。突然の雨にも安心な防雨カバーも付属しています。 無地ブラック 質量(g)228 寸法(縦×横×厚さ)(mm)280×175×30
注意
※本製品は、マウンテンバイク・ロードバイク・クロスバイク・折りたたみ自転車などのスポーツサドル向けです。縦幅約27.5cm×横幅約17cm程度のサドルへの取り付けを推奨しております。ご購入前にお手持ちのサドルサイズを必ずご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする