曜日別特売
DT04-2P-E008 コネクタハウジング 2極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66442540

コネクタハウジング 2極 オス ハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66442540品番DT04-2P-E008
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、2 ポジションの電線対電線コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A の連続性がありますコネク

仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5537アズワン品番65-7507-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする