中継用端子台 30極 8.2mm ピッチ PTRE あり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66442558 品番3069864
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、30 接続、154.9 mm 幅で、最も厳しい要件を満たす設計になっています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の動作後でも信号電流の伝送が保証されます。コン

仕様●極数:30●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5814 アズワン品番65-7761-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする