※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CX32-16-2.2-1-RV-G クーラントポンプ CX 3.5MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付) 住友精密工業 66442629 CX32-16-2.2-1-RV-G クーラントポンプ CX 3.5MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付) 住友精密工業 66442629 CX32-16-2.2-1-RV-G クーラントポンプ CX 3.5MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付) 住友精密工業 66442629 CX32-16-2.2-1-RV-G クーラントポンプ CX 3.5MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付) 住友精密工業 66442629

クーラントポンプ CX 3.5MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出量(L/min)(50Hz)3.5MPa時14、(60Hz)3.5MPa時19 電流(A)(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.2 注文コード66442629 品番CX32-16-2.2-1-RV-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は吐出量・電流など44種類から選べます 他の種類を見る

メンテンナンス性と耐久性を追求向上させたポンプです。

仕様【配管・フランジ】別売りとなります。 電流(A)(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.2 最高使用圧力(MPa)3.5 吐出量(L/min)(50Hz)3.5MPa時14、(60Hz)3.5MPa時19 回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り) 端子箱(モータ)位置情報:1
注意
※製品を実際にお取扱いになる場合は、必ず当該製品の『取扱説明書』をお読みになり、十分ご理解の上お取扱いください。
※【クーラント液】1.水溶性クーラント液をご使用の場合は、濃度2%以上(希釈率50倍以下)としてください。2.クーラント液推奨濾過精度(20〜30μm程度)
※【運転時の注意】1.タンク内に十分クーラント液を注入してください。注入直後は気泡混入の可能性がありますので、運転は消泡後に実施してください。2.モータ回転方向確認の為、瞬間駆動させ確認してください。正しい回転方向は、モータのファン側から見て右回転(時計回り)です。3.初期試運転及びポンプ交換後においてポンプ内は十分なクーラント液で満たされている必要がありますので数回インチング(モータの断続運転)を行ってください。インチングのモータ運転時間は0.5秒〜1.0秒としてください。4.ポンプの分解や組み直し時はメーカーにご相談ください。5.内蔵リリーフ弁はメーカー出荷時無負荷設定になっております。ご使用条件に応じ圧力設定を行ってください。圧力調整ねじを右(時計回り)に回すと圧力は上昇します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
当該製品は国内での使用のみに制限して販売しております。購入者が当該製品を海外へ輸出することにより損害を被ったとしても、メーカーは一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする