曜日別特売
M85049/88-25Z03 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25 AMPHENOL 66442795

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66442795品番M85049/88-25Z03
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:25 寸法( L x W x H ) =40.06mm x 48mm x 48mm 重量:34

仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:25●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7616アズワン品番65-7518-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする