KRほれい子ちゃん(大型マルチ保冷庫)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66443670 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

大型マルチ保冷庫「KRほれい子ちゃん」が2025年8月24日に発売開始。玄米、野菜、飲料など最適な温度・湿度でしっかり保冷いたします。保冷庫製造を開始し約半世紀、保冷庫専門メーカーが製造する安心で信頼できる保冷庫です。KRほれい子ちゃんの9大特徴:1周囲温度40℃でも使用可能2安心の国内製造品3ヒーターレス構造4見栄えの良いデザインとslimな構造5省エネ機能がたくさん(マイコン制御式)6堅牢性・密閉性に優れた強固な本体7短納期対応可能(最短で3日後出荷可能)8冷凍ユニットは国内大手電機メーカー製で高品質9扉の開閉方法が無料で選択可能(右開き/左開き)。運転タイプ(自動運転):玄米自動モード(10℃〜13℃)、野菜自動モード(5℃〜8℃)。自動霜取モード実施。

用途玄米、野菜、果物、飲料などの保冷、保管、保存 仕様玄米投入可能数量:4袋/2俵 その他標準装備:樹脂製スノコ、移動用取っ手、移動用キャスター、アジャスター、簡単フィルター 材質内面材/外面材/ユニットカバー:ガルバリウム鋼板(エンボス付) 質量(kg)約72 タイプAタイプ(玄米投入可能数=4袋) 電源(V)単相100 温度(℃)使用可能:0〜40 適合ユニット型式冷凍:AFH-02RE-DL 18C 内容量(L)約380 消費電力165/165(50HZ/60HZ) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×700×852 機能盗難防止:盗難防止用金具付(南京錠等は付属してません) 使用冷媒HFCフロン R134a 設定温度(℃)5〜15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×800×1352〜1360 断熱材硬質発泡ポリウレタン(HFOフロン) RoHS指令(10物質対応)対応 充填量冷媒:145g 調節方式庫内温度:電子式温度調節器(マイコン制御)
注意
※1納入先が個人宅の場合、屋号が必要です。屋号が不明な場合は納入不可となります。22t車又は4t車でのお届けになります。事前に「納入前のチェックリスト」に必要事項をご記入をお願いしております。納入時にお客様起因(ご都合)による納入場所の変更や設置環境の状況に難がある場合は、別途追加費用を頂戴いたします。3玄米と野菜など種類が異なる保冷、保管は出来ません。4一次側の電源はお客様にてご準備願います5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする