超音波洗浄器(ヤマトブランド) Mシリーズ ヒーター無

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66444080 品番M1800-J
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。
液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。

仕様●外寸法(mm):251×302×303●槽内寸法(mm):150×137×100●槽容量:1.9L●ヒーター容量:無●材質:槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)●発振周波数:40kHz●超音波出力:70W●電源:AC100V 50/60Hz●排水:無●重量:3.5kg●付属品:ステンレス受台・タンクカバー●【機能】●▼タイマー:60分メカニカル●▼スイープ機能:有●▼ヒーター(69℃まで):無●▼High/Low切換機能:無●▼出力安定化機構:無●▼ディガスモード:無●▼液温表示/設定:無●▼高温アラーム表示:無●▼オートモード:無●Bransonic(R)●コード番号:291427N アズワン品番67-2184-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする