画像準備中

マニホールド VABFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66444360 品番VABF-S3-1-P1A3-G14
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Festo VABF シリーズは、バルブ Terminal VDMA-01/02 に使用される圧力供給プレートを備えています。標準ポートパターンは 15407-1 で、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けています。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -

仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0305 アズワン品番65-8003-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする