アズワン
アズワンの その他作業工具
アズワンの ピンセット
真空ピンセット用吸着チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66445647
品番
No.06-PK
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥10,714
販売価格(税別)
¥
9,740
バスケットに入れる
仕様
●材質:PEEK●型番:No.6●タイプ:4″用●サイズ(mm):先端部10×21●適用吸引軸:No.101
アズワン品番
9-1052-50