曜日別特売
VNMG 16 04 08-SM S205 T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35°  サンドビック 66445996

VNMG 16 04 08-SM S205 T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35°  サンドビック 66445996
VNMG 16 04 08-SM S205 T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35°  サンドビック 66445996

T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.7938
注文コード
66445996
品番
VNMG 16 04 08-SM S205
参考基準価格(税別)¥51,100販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
用途
中切削
切刃長さ(mm)
15.806
公差
M
被削材
S
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
適合被削材種
S(耐熱合金)
チップ形状
V(ひし形35°)
チップサイズ
16
材種
S205
チップブレーカー
SM(中旋削)
チップ逃げ角(°)
N
ノーズ(mm)
08
チップ溝・穴記号
G
内接円径(mm)
9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする