旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4325 チップブレーカーWF(仕上げ) 注文コード66446398 品番WNMG 06 04 04-WF 4325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,400
この商品は材種・チップブレーカーなど19種類から選べます 他の種類を見る

六角形80°R0.4 推奨材種P(鋼)

チップ形状W(六角形80°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ06 チップ厚さ(mm)04 ノーズ(mm)04 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーWF(仕上げ) 材種4325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする