※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種3210 チップブレーカーKR(荒旋削) 注文コード66446495 品番WNMA 06 04 08-KR 3210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600
この商品は材種・チップブレーカーなど14種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状W(六角形80°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号A チップサイズ06 チップ厚さ(mm)04 ノーズ(mm)08 適合被削材種K(鋳鉄) チップブレーカーKR(荒旋削) 材種3210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする