曜日別特売
NRPS10G6A 配線用遮断器 IDEC(和泉電気) 66446934

配線用遮断器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66446934品番NRPS10G6A
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

UL規格, CSA規格承認品
特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。
ブレーカ NRPS形
IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱

仕様●極数:1P●定格電流:6A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4454アズワン品番65-8093-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする