仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:4●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:2●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:選択可能アドレス、同時サンプリング●動作温度:-40℃~125℃●パッケージ/ケース:24-SSOP(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0405-51