EMS ヒップサック

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66447415 品番my-tw007
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

高品質のヒップサック
利便性の高いファーストエイドバック
多目的用途の複数の整理が可能なポケットを備える
サイズの調整が可能
ベルトはバックルでの使用にデザイン
1600デニールの撥水コーティングが施された素材使用
2個のポケットと隠しポケット<br

仕様●サイズ:55×2×38cm●ベルト最長:115cm●重量:0.2kg アズワン品番67-2186-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする