2060x985mm フェンス用ポリエステル網 超強力型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66447659 品番EA948TF-108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

金属を使っていないので錆びることがなく、塩害地域でも安心して使うことができます。

仕様●サイズ(mm):2060×985●厚み:4mm●網目幅:約45mm●重量:約1kg●材質:硬化ポリエステル(難燃加工)●引張強度:1600N●色:黒●超軽量・超柔軟・超耐久 アズワン品番65-9320-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする