リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66447844 品番KHAU-17D11-24
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

KHAシリーズリレー
TE Connectivity社のKHAシリーズパネルプラグインリレーです。 KHAリレーは、自動化技術を使用して製造された信頼性の高い低コストなスイッチングリレーで、立方インチよりもわずかに大きいパッケージサイズです。 KHAには、スモークグレーのポリカーボ

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:3A●極数:4●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:650 Ω●コイル電力:2W●長さ:28.2mm●奥行き:21.8mm●コード番号:783-0489 アズワン品番65-8076-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする