SPANK(スパンク)
SPANK(スパンク)の 自転車ハンドル関連
SPANK(スパンク)の グリップ/バーエンド
SPANK(スパンク)の ハンドルグリップ
SPOONグリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66447915
品番
SS90810
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ダイヤ目の細身のデザイン。
滑りづらいダブルロックリング仕様。
長さ(mm)
130
色
レッド
質量(g)
110(ペア)
グリップ径(Φmm)
30
取付径(Φmm)
22.2