SPANK(スパンク)
SPANK(スパンク)の 自転車ハンドル関連
SPANK(スパンク)の グリップ/バーエンド
SPANK(スパンク)の ハンドルグリップ
SPOONグリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66447931
品番
SS90827
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
ダイヤ目の細身のデザイン。
滑りづらいダブルロックリング仕様。
長さ(mm)
130
色
ブルー
質量(g)
110(ペア)
グリップ径(Φmm)
30
取付径(Φmm)
22.2