BLANG(ブラング)
BLANG(ブラング)の 消臭/芳香/除菌
BLANG(ブラング)の 車用芳香剤
ブラングエアタブレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66447958
品番
H1641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
高濃度の香料をたっぷり含浸。香水本来の香りがエアコン風で車内に広がります。洗練した上質なムスクの香り。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
45
高さ(mm)
110
奥行(mm)
23
香り
ホワイトムスク
入数
2