BLANG(ブラング)
BLANG(ブラング)の 消臭/芳香/除菌
BLANG(ブラング)の 車用芳香剤
ブラング フレグランススプレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66447985
品番
L992
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
フロアマットと空間噴霧用の消臭芳香スプレー。消臭・除菌成分配合。車内の嫌なニオイを消臭。さらに靴や食べこぼし等で汚れるフロアマットを除菌します。
用途
車の芳香消臭
幅(mm)
62
高さ(mm)
214
奥行(mm)
54
内容量(mL)
300
香り
アバフィッチ